Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018XX-M16 PRESSACAVO INOX AISI 316L M16 5?9 IP68 - 6018XX-M16

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018XX-M16 PRESSACAVO INOX AISI 316L M16 5?9 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648197070

Artikelnummer

CSM6018XX-M16

Herstellernummer

6018XX-M16

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

Edelstahl

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

20 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...120 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un’ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata,mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Presentano un’ottima resistenza alla corrosione. La filettatura è metrica ISO in conformità alle norme CEI EN60423.