Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6019-11432 RIDUZIONE M. G1 ? - F. M32 TIPO A - 6019-11432

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6019-11432 RIDUZIONE M. G1 ? - F. M32 TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648138561

Artikelnummer

CSM6019-11432

Herstellernummer

6019-11432

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.