Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6019-21263 RIDUZIONE M. G2 ? - F. M63 TIPO A - 6019-21263

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6019-21263 RIDUZIONE M. G2 ? - F. M63 TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648029937

Artikelnummer

CSM6019-21263

Herstellernummer

6019-21263

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

2 1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.