Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6019-2534 RIDUZIONE M. M25 - F. G? TIPO B - 6019-2534

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6019-2534 RIDUZIONE M. M25 - F. G? TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648138615

Artikelnummer

CSM6019-2534

Herstellernummer

6019-2534

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.