Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6025-1612 RACC.MET. CURVO 90? M16 T.FLESS.12 - 6025-1612

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6025-1612 RACC.MET. CURVO 90? M16 T.FLESS.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648127534

Artikelnummer

CSM6025-1612

Herstellernummer

6025-1612

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...67

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi curvi a 90° per tubi metallici flessibili. Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. E' realizzato mediante l’accoppiamento di due elementi curvi a 45° perfettamente allineati, la tenuta è garantita da una guarnizione o-ring. Il loro utilizzo è consigliato per una corretta applicazione dei tubi flessibili evitando pieghe e torsioni che danneggerebbero sia i tubi che i cavi al loro interno, ottenendo inoltre una riduzione di ingombro nei cablaggi. Sono prodotti con filetto Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.