Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6025-3227 RACC.MET. CURVO 90? M32 T.FLESS.32 - 6025-3227

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6025-3227 RACC.MET. CURVO 90? M32 T.FLESS.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 26.5 mm

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648127596

Artikelnummer

CSM6025-3227

Herstellernummer

6025-3227

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

26.5 mm

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...67

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

35 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi metallici curvi a 45°. Sono prodotti da stampaggio, realizzati in ottone e nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Le estremità presentano una filettatura maschio ed una femmina. La tenuta dell’accoppiamento è garantita dalla guarnizione o-ring alloggiata sull’imbocco maschio. L’accurata realizzazione di questi raccordi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.