Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6030-114 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G1 ? IP65 - 6030-114

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6030-114 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G1 ? IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648036324

Artikelnummer

CSM6030-114

Herstellernummer

6030-114

Hersteller

DKC

Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP66. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.