Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6030-4 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G4 IP65 - 6030-4

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6030-4 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G4 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648036461

Artikelnummer

CSM6030-4

Herstellernummer

6030-4

Hersteller

DKC

Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.