Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM603B-34 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G? IP - 603B-34

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM603B-34 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G? IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648039165

Artikelnummer

CSM603B-34

Herstellernummer

603B-34

Hersteller

DKC

Scatole di infilaggio a due via a "L"destre, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.