Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6042-25 COLLARE MESSA A TERRA TUBO ?25MM - ? - 6042-25

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6042-25 COLLARE MESSA A TERRA TUBO ?25MM - ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 25...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 1...16 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 75 ST

EAN

8033648139353

Artikelnummer

CSM6042-25

Herstellernummer

6042-25

Hersteller

DKC

Klemm-/Spannbereich:

25...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

1...16 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².