DKC (COSMEC ) - CSM6060-1522 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M16 - PG09 - 6060-1522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 22 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8033648141073
Artikelnummer
CSM6060-1522
Herstellernummer
6060-1522
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
nein


