DKC (COSMEC ) - CSM6060-212 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G2 ? - 6060-212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 86 mm
Innendurchmesser - 75.2 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 2 1/2 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8033648141134
Artikelnummer
CSM6060-212
Herstellernummer
6060-212
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
86 mm
Innendurchmesser:
75.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
2 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.


