DKC (COSMEC ) - CSM6060-2127 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G? - PG13 - 6060-2127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8033648141141
Artikelnummer
CSM6060-2127
Herstellernummer
6060-2127
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
Mit Unterlegscheibe:
nein


