DKC (COSMEC ) - CSM6060-2632 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G? - 6060-2632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32.5 mm
Innendurchmesser - 26.3 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 3/4 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8033648141196
Artikelnummer
CSM6060-2632
Herstellernummer
6060-2632
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
32.5 mm
Innendurchmesser:
26.3 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Mit Unterlegscheibe:
nein


