DKC (COSMEC ) - CSM6060-3238 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M32 - 6060-3238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 38.5 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8033648141233
Artikelnummer
CSM6060-3238
Herstellernummer
6060-3238
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
38.5 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.


