DKC (COSMEC ) - CSM6060-4050 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M40 - 6060-4050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033648141301
Artikelnummer
CSM6060-4050
Herstellernummer
6060-4050
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.


