Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060F2127 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G? - PG16 - 6060F2127

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060F2127 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G? - PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1/2 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648186715

Artikelnummer

CSM6060F2127

Herstellernummer

6060F2127

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

27 mm

Innendurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.