DKC (COSMEC ) - CSM6070-12 TUBO FLESS.MET. DN12 ?12X18 RIV. GRIGIO - 6070-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8033648141653
Artikelnummer
CSM6070-12
Herstellernummer
6070-12
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Zugfestigkeit:
500 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


