DKC (COSMEC ) - CSM6070-38N TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X43 RIV. NERO - 6070-38N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 43 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
EAN
8033648141769
Artikelnummer
CSM6070-38N
Herstellernummer
6070-38N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
150 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


