Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6070-40 TUBO FLESS.MET. DN40 ?40X48 RIV. GRIGIO - 6070-40

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6070-40 TUBO FLESS.MET. DN40 ?40X48 RIV. GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648141776

Artikelnummer

CSM6070-40

Herstellernummer

6070-40

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

200 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.