Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6071-035 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X40 RIV.ASP. GR. - 6071-035

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6071-035 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X40 RIV.ASP. GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 41 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 35 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648141998

Artikelnummer

CSM6071-035

Herstellernummer

6071-035

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

41 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.5 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilitàe buona resistenza meccanica. Colore nero.