DKC (COSMEC ) - CSM6071-040N TUBO FLESS.MET. DN40 ?40X45 RIV.ASP.NERO - 6071-040N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 46 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
EAN
8033648142049
Artikelnummer
CSM6071-040N
Herstellernummer
6071-040N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
150 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


