Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6071E-012 TUBO FLES.MET.DN12 ?12X16 RIV.EVA ASP.GR - 6071E-012

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6071E-012 TUBO FLES.MET.DN12 ?12X16 RIV.EVA ASP.GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648184285

Artikelnummer

CSM6071E-012

Herstellernummer

6071E-012

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.15 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101