DKC (COSMEC ) - CSM6071E-020 TUBO FL.MET.DN21 ?20,5X25,5 R.EVA ASP.GR - 6071E-020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 25.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 20 mm
Packung
50 M
EAN
8033648184889
Artikelnummer
CSM6071E-020
Herstellernummer
6071E-020
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
25.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


