DKC (COSMEC ) - CSM6071E-027 TUBO FL.MET.DN27?26,5X31,5RIV.EVA ASP.GR - 6071E-027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 31.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 27 mm
Packung
25 M
EAN
8033648184902
Artikelnummer
CSM6071E-027
Herstellernummer
6071E-027
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
31.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
80 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


