DKC (COSMEC ) - CSM6071E-050 TUBO FLES.MET.DN51?50,5X57RIV.EVA ASP.GR - 6071E-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 56 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 50 mm
Packung
25 M
EAN
8033648184964
Artikelnummer
CSM6071E-050
Herstellernummer
6071E-050
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
50 mm
Biegeradius, statisch:
220 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


