DKC (COSMEC ) - CSM6071ET-016 TUBO MET.DN16 ?15,5X21 EVA ASP.TREC.ZINC - 6071ET-016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
EAN
8033648180799
Artikelnummer
CSM6071ET-016
Herstellernummer
6071ET-016
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


