Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6071ET-022 TUBO MET.DN21?20,5X26 EVA ASP.TREC.ZINC. - 6071ET-022

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6071ET-022 TUBO MET.DN21?20,5X26 EVA ASP.TREC.ZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 21 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648185039

Artikelnummer

CSM6071ET-022

Herstellernummer

6071ET-022

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101