Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6071ET-038 TUBO MET.DN35 ?35X42 EVA ASP.TREC.ZINC.C - 6071ET-038

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6071ET-038 TUBO MET.DN35 ?35X42 EVA ASP.TREC.ZINC.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 42 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 35 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648185077

Artikelnummer

CSM6071ET-038

Herstellernummer

6071ET-038

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

42 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

750 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.86 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101