DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-032 TUBO MET.DN27?26,5X33 EVA ASP.TREC. INOX - 6071ETX-032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 27 mm
Packung
25 M
EAN
8033648185213
Artikelnummer
CSM6071ETX-032
Herstellernummer
6071ETX-032
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
80 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.66 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


