DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-038 TUBO MET.DN35 ?35X42 EVA ASP.TREC. INOX - 6071ETX-038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
EAN
8033648185237
Artikelnummer
CSM6071ETX-038
Herstellernummer
6071ETX-038
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.86 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


