Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-050 TUBO MET.DN51 ?50,5X57 EVA ASP.TREC. INO - 6071ETX-050

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-050 TUBO MET.DN51 ?50,5X57 EVA ASP.TREC. INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 58 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 51 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648185251

Artikelnummer

CSM6071ETX-050

Herstellernummer

6071ETX-050

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

58 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

51 mm

Biegeradius, statisch:

220 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

750 N

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

1.4 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevole ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.