DKC (COSMEC ) - CSM6071T-010 TUBO FLESS.MET.DN10 ?10X16 RIV.ASP. TREC - 6071T-010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
8033648142117
Artikelnummer
CSM6071T-010
Herstellernummer
6071T-010
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.26 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


