Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6071T-016 TUBO FLESS.MET.DN16 ?15,5X21 RIV.ASPTREC - 6071T-016

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6071T-016 TUBO FLESS.MET.DN16 ?15,5X21 RIV.ASPTREC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648142131

Artikelnummer

CSM6071T-016

Herstellernummer

6071T-016

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevole ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.