DKC (COSMEC ) - CSM6071T-022 TUBO FLES.MET.DN21 ?20,5X26 RIV.ASP.TREC - 6071T-022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
EAN
8033648142148
Artikelnummer
CSM6071T-022
Herstellernummer
6071T-022
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


