Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6071T-040 TUBO FLES.MET. DN40 ?40X47 RIV.ASP.TREC. - 6071T-040

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6071T-040 TUBO FLES.MET. DN40 ?40X47 RIV.ASP.TREC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 47 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8033648142179

Artikelnummer

CSM6071T-040

Herstellernummer

6071T-040

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

47 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

150 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

Zink

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Druckfestigkeit:

750 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevole ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.