DKC (COSMEC ) - CSM6071T-050 TUBO FLES.MET. DN51?50,5X57 RIV.ASP.TREC - 6071T-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 58 mm
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
1 M
EAN
8033648142186
Artikelnummer
CSM6071T-050
Herstellernummer
6071T-050
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
220 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


