Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6079-12B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE ?12X16,4 GR. - 6079-12B

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6079-12B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE ?12X16,4 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 55 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 16.4 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8033648142438

Artikelnummer

CSM6079-12B

Herstellernummer

6079-12B

Hersteller

DKC

Innendurchmesser:

12 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

55 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

16.4 mm

Schutzart (IP):

IP65

Druckfestigkeit:

320 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.