DKC (COSMEC ) - CSM6079-40B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE ?40X46,4 GR. - 6079-40B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 40 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeradius, statisch - 140 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 46 mm
Packung
30 M
EAN
8033648142599
Artikelnummer
CSM6079-40B
Herstellernummer
6079-40B
Hersteller
DKC
Innendurchmesser:
40 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
46 mm
Schutzart (IP):
IP65
Druckfestigkeit:
320 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


