Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607D-100N TUBO FLES.MET. D.A.DN100 ?100X109 RIV.NE - 607D-100N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607D-100N TUBO FLES.MET. D.A.DN100 ?100X109 RIV.NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 100 mm

  • Außendurchmesser - 109 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 100 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8033648142650

Artikelnummer

CSM607D-100N

Herstellernummer

607D-100N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

100 mm

Außendurchmesser:

109 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

100 mm

Biegeradius, statisch:

750 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero.