DKC (COSMEC ) - CSM607D-22 TUBO FLES.MET.D.AGG.DN21 ?20,5X27 RIV.GR - 607D-22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
EAN
8033648142711
Artikelnummer
CSM607D-22
Herstellernummer
607D-22
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


