DKC (COSMEC ) - CSM607D-32 TUBO FLES.MET. D.A.DN27 ?26,5X34 RIV. GR - 607D-32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 34 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 27 mm
Packung
25 M
EAN
8033648142742
Artikelnummer
CSM607D-32
Herstellernummer
607D-32
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


