DKC (COSMEC ) - CSM607D-63 TUBO FLESS.MET. D.A. DN63 ?63X74 RIV. GR - 607D-63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 74 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 63 mm
Packung
12 M
EAN
8033648142827
Artikelnummer
CSM607D-63
Herstellernummer
607D-63
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
74 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
63 mm
Biegeradius, statisch:
450 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


