DKC (COSMEC ) - CSM607D-75N TUBO FLESS.MET. D.A. DN75 ?75X84 RIV. NE - 607D-75N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 75 mm
Außendurchmesser - 84 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 75 mm
Packung
8 M
EAN
8033648142858
Artikelnummer
CSM607D-75N
Herstellernummer
607D-75N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
84 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
75 mm
Biegeradius, statisch:
500 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
2.9 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


