DKC (COSMEC ) - CSM607DBT100 TUBO D. AGGR.DN100 ?100X109 BASSA TEMP. - 607DBT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 100 mm
Außendurchmesser - 109 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 100 mm
Packung
8 M
EAN
8033648200091
Artikelnummer
CSM607DBT100
Herstellernummer
607DBT100
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
109 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
100 mm
Biegeradius, statisch:
460 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-40...140 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


