Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607DBT38 TUBO D.AGGR.DN35 ?35X43 BASSA TEMP. NERO - 607DBT38

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607DBT38 TUBO D.AGGR.DN35 ?35X43 BASSA TEMP. NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 35 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648207830

Artikelnummer

CSM607DBT38

Herstellernummer

607DBT38

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

43 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

130 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-40...140 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in TPV autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in particolare per le sollecitazioni a trazione. Idonei per applicazioni in condizioni ambientali gravose, particolarmente indicati per impieghi a basse temperature.