Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607DBT40 TUBO D.AGGR.DN40 ?40X48 BASSA TEMP. NERO - 607DBT40

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607DBT40 TUBO D.AGGR.DN40 ?40X48 BASSA TEMP. NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648207854

Artikelnummer

CSM607DBT40

Herstellernummer

607DBT40

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

160 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-40...140 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in TPV autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in particolare per le sollecitazioni a trazione. Idonei per applicazioni in condizioni ambientali gravose, particolarmente indicati per impieghi a basse temperature.