DKC (COSMEC ) - CSM607E010 GUAINA ACC.ZINC.DN10 ?10X15 RIV.EVA GR - 607E010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
8033648162528
Artikelnummer
CSM607E010
Herstellernummer
607E010
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
500 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


