DKC (COSMEC ) - CSM607E012 GUAINA ACC.ZINC.DN12 ?12X18 RIV.EVA GR - 607E012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8033648182731
Artikelnummer
CSM607E012
Herstellernummer
607E012
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.23 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


