Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607E022 GUAINA ACC.ZINC.DN21 ?20,5X27 RIV.EVA GR - 607E022

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607E022 GUAINA ACC.ZINC.DN21 ?20,5X27 RIV.EVA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 22 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648162542

Artikelnummer

CSM607E022

Herstellernummer

607E022

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

22 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101